Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 10x1,25x150, 10.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 10x1,25x150, 10.9
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 10x1,25x150, 10.9
ISO 12474 / DIN 912, Zylinderschraube mit metr. Feingewinde, M 10x1,25x150, 10.9
Artikel-Nr.:
     369-151247410150
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     151247410150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 12474.
Weitere Informationen:
Normnummer:
12474
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 12474
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3372*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4572*
€ 0,54407
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4272*
€ 0,50837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.