Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, 10, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, 10, blank
ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, 10, blank
ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, 10, blank
Artikel-Nr.:
     369-15403220
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15403220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.