Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, 10, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, 10, blank
ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, 10, blank
ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, 10, blank
Artikel-Nr.:
     369-1540325
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1540325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,18*
€ 114,4542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,15*
€ 113,2285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,89*
€ 109,3491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,86*
€ 108,1234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,16*
€ 90,6304
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.