Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 42, 10, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 42, 10, blank
DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 42, 10, blank
DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 42, 10, blank
Artikel-Nr.:
     369-15633142
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15633142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Mit Bund.Hinweise: *) nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6331
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6331
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
42 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,7617*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,2417*
€ 52,64762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,8617*
€ 52,19542
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,0817*
€ 48,88722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,9717*
€ 47,56632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,3217*
€ 46,79282
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,7617*
€ 38,98642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.