Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x25, 010.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x25, 010.9, blank
DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x25, 010.9, blank
DIN 6912, Zylinderschraube, M 10x25, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1569121025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1569121025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6912
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6912
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912, Inbusschrauben, Flachkopfzylinderschrauben, Innensechskantschrauben, DIN6912, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2129*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.