Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x10, 010.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x10, 010.9, blank
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x10, 010.9, blank
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 3x10, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-157380310
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     157380310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 2
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, m3x10 innensechskant linsenkopfschraube, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 m3, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00337*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00516*
€ 0,00614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00475*
€ 0,00565
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00458*
€ 0,00545
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00436*
€ 0,00519
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00417*
€ 0,00496
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00337*
€ 0,00401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.