Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, 010.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, 010.9, blank
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, 010.9, blank
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-157380516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     157380516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 10.9 m5x16, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.