Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x10, 010.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x10, 010.9, blank
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x10, 010.9, blank
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x10, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-157380810
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     157380810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m8x10 innensechskant, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.