Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x70, 010.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x70, 010.9, blank
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x70, 010.9, blank
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 8x70, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-157380870
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     157380870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
70 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube innensechskant m8 x 70, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0721*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.