Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 12x55, 010.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 12x55, 010.9, blank
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 12x55, 010.9, blank
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 12x55, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1573811255
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     1573811255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Linsenkopfschraube mit Flansch
Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
55 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,914*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,154*
€ 1,37326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,104*
€ 1,31376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,084*
€ 1,28996
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,914*
€ 1,08766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.