Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 16x30, 010.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 16x30, 010.9, blank
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 16x30, 010.9, blank
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 16x30, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1573811630
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     1573811630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Linsenkopfschraube mit Flansch
Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8291*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1091*
€ 1,31983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0791*
€ 1,28413
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0391*
€ 1,23653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0091*
€ 1,20083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9891*
€ 1,17703
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.