Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 3x8, 010.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 3x8, 010.9, blank
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 3x8, 010.9, blank
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 3x8, 010.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-15738138
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     15738138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenflanschschrauben
Linsenflanschenschraube
Innensechskant
DIN EN ISO 7381
Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
010.9
Größe Kraftangriff:
ISK 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00916*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01244*
€ 0,0148
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01135*
€ 0,01351
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00916*
€ 0,0109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.