Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 74361 B, Radmutter, M 18x1,5, 10, phosphatiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 74361 B, Radmutter, M 18x1,5, 10, phosphatiert
DIN 74361 B, Radmutter, M 18x1,5, 10, phosphatiert
DIN 74361 B, Radmutter, M 18x1,5, 10, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-1574361918
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1574361918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 74361 B
Flachbundmutter DIN 74361 B
Radmutter KFZ
din 74361 b
Form B.Hinweise: *) nicht genormte Abmessung. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
74361
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 74361 B
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
18 mm
Beschichtung:
pho
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 27
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachbundmuttern, DIN74361
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.