Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x210, 12.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x210, 12.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x210, 12.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x210, 12.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-16091210210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     16091210210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
210 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
12.9
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m10 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, DIN 912, ISO4762, DIN912, Zylinderschraube, Zylinderschraube mit Innensechskant, Innensechskantschraube, Zylinderschraube mit Regelgewinde, 140912, 240912, 340912, 150912, 250912, 290912, 160912, 520912, 540912, 548912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,5375*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,9575*
€ 47,54943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,9175*
€ 47,50183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,7175*
€ 44,88383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,4375*
€ 43,36063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,5575*
€ 42,31343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,5375*
€ 35,14963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.