Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x60, 12.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x60, 12.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x60, 12.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 10x60, 12.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1609121060
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1609121060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
12.9
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1734*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.