Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x300, 12.9, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x300, 12.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x300, 12.9, blank
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 14x300, 12.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-16091214300
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     16091214300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Mit Innensechskant.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Fußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
300 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
12.9
Größe Kraftangriff:
ISK 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2366*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,7866*
€ 8,07605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7466*
€ 8,02845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4166*
€ 7,63575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,2066*
€ 7,38585
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,2366*
€ 6,23155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.