Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933, Sechskantschraube, M 12x30, 12.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x30, 12.9, blank
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x30, 12.9, blank
DIN 933, Sechskantschraube, M 12x30, 12.9, blank
Artikel-Nr.:
     369-1609331230
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1609331230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischFußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
933
Norm:
DIN 933
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
12.9
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 12.9, din 933, schraube m12 din 933, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.