Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379, Schulterpassschraube, f9, DS8x12, M 6, 012.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-167379612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     167379612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Toleranzfeld f9.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Tol. f9
Normnummer:
7379
Norm:
ISO 7379
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Schaftdurchmesser:
8 mm
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
012.9
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,46*
€ 37,4374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,18*
€ 34,7242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.