Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379, Schulterpassschraube, f9, DS8x40, M 6, 012.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-167379640
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     167379640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Toleranzfeld f9.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Tol. f9
Normnummer:
7379
Norm:
ISO 7379
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Schaftdurchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
012.9
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,475*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,125*
€ 35,84875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,935*
€ 35,62265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,505*
€ 33,92095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,715*
€ 32,98085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,795*
€ 31,88605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,475*
€ 26,74525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.