Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379, Schulterpassschraube, f9, DS10x70, M 8, 012.9, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-167379870
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     167379870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso 7379
Toleranzfeld f9.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Tol. f9
Normnummer:
7379
Norm:
ISO 7379
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Schaftdurchmesser:
10 mm
Länge:
70 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
012.9
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,4025*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,0125*
€ 46,42488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,6625*
€ 46,00838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,7125*
€ 43,68788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,8025*
€ 42,60498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,5625*
€ 41,12938
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,4025*
€ 34,98898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.