Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x12, 45 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x12, 45 H, blank
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x12, 45 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-1709131012
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1709131012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m10x1, Gewindestifte, Madenschrauben, Innensechskant, ISO4026, DIN913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0401*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.