Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x18, 45 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x18, 45 H, blank
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 10x18, 45 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-1709131018
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1709131018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
18 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h m10, din 913, din 913 45h, Gewindestifte, Madenschrauben, Innensechskant, ISO4026, DIN913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1155*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1555*
€ 0,18505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.