Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x40, 45 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x40, 45 H, blank
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 12x40, 45 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-1709131240
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1709131240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 6
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, m12x 1.25x40 din 913 45h, din 913, din 913 45h, Gewindestifte, Madenschrauben, Innensechskant, ISO4026, DIN913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1123*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.