Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 16x120, 45 H, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 16x120, 45 H, blank
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 16x120, 45 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-17091316120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     17091316120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
120 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, gewindestift din 913 m16, Gewindestifte, Madenschrauben, Innensechskant, ISO4026, DIN913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,95*
€ 83,2405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,69*
€ 81,7411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,79*
€ 78,2901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,89*
€ 76,0291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,09*
€ 64,3671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.