Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 20x60, 45 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 20x60, 45 H, blank
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 20x60, 45 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-1709132060
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1709132060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m 20 x 60, din 913, din 913 45h, Gewindestifte, Madenschrauben, Innensechskant, ISO4026, DIN913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8411*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1211*
€ 1,33411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0911*
€ 1,29841
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0411*
€ 1,23891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0111*
€ 1,20321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0011*
€ 1,19131
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8411*
€ 1,00091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.