Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 24x100, 45 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 24x100, 45 H, blank
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 24x100, 45 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-17091324100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     17091324100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4026.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 12
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, gewindestift din 913 45h m24x2x100, din 913, din 913 45h, DIN913, ISO4026, 170913, 520913, 540913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4881*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,3781*
€ 5,20994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3081*
€ 5,12664
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,1381*
€ 4,92434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,0981*
€ 4,87674
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,4881*
€ 4,15084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.