Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 6x30, 45 H, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 6x30, 45 H, blank
ISO 4026 / DIN 913, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 6x30, 45 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-170913630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     170913630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4026.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4026.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4026
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4026
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, Gewindestifte, Madenschrauben, Innensechskant, ISO4026, DIN913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.