Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 20x25, 45 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 20x25, 45 H, blank
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 20x25, 45 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-1709152025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1709152025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, Gewindestifte, Innensechskant, Madenschrauben, ISO4028, DIN915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,5668*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.