Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 20x45, 45 H, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 20x45, 45 H, blank
ISO 4028 / DIN 915, Gewindestift, M 20x45, 45 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-1709152045
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1709152045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4028.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4028.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4028
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4028
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, Gewindestifte, Innensechskant, Madenschrauben, ISO4028, DIN915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,65*
€ 76,9335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,03*
€ 73,8157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,07*
€ 71,4833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,42*
€ 70,7098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,27*
€ 59,8213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.