Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 10x16, 45 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 10x16, 45 H, blank
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 10x16, 45 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-1709161016
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1709161016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4029.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4029
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4029
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m10x16, din 916 45h, din 916, Gewindestifte, Innensechskant, Madenschrauben, ISO4029, DIN916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0262*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.