Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 5x12, 45 H, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 5x12, 45 H, blank
ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 5x12, 45 H, blank
Artikel-Nr.:
     369-170916512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     170916512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4029.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.Fußnote: Achtung!Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4029
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4029
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
45 H
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso4029 m5x12 45h, din 916 45h, din 916, Gewindestifte, Innensechskant, Madenschrauben, ISO4029, DIN916
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00807*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01147*
€ 0,01365
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01138*
€ 0,01354
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01046*
€ 0,01245
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01004*
€ 0,01195
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.