Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x112, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x112, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x112, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 1234 / DIN 94, Splint, 6,3x112, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-20009463112
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20009463112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234Hinweise: Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1234
Norm:
ISO 1234
Länge:
112 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6.3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 verzinkt, din 94, din 94 stahl, Splinte, ISO1234, DIN94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,335*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,695*
€ 27,00705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,415*
€ 26,67385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,285*
€ 25,32915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,365*
€ 24,23435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,865*
€ 23,63935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,335*
€ 19,43865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.