Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 3x20, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 3x20, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 3x20, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 3x20, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-200096320
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200096320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
96
Gewindetyp:
Holzgewinde
Norm:
DIN 96
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.