Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 4x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 4x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 4x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 96, Halbrundholzschraube, HO 4x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-200096425
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200096425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
96
Gewindetyp:
Holzgewinde
Norm:
DIN 96
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,028*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.