Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97, Senkholzschraube, HO 8x120, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97, Senkholzschraube, HO 8x120, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 97, Senkholzschraube, HO 8x120, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 97, Senkholzschraube, HO 8x120, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2000978120
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2000978120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
Weitere Informationen:
Normnummer:
97
Gewindetyp:
Holzgewinde
Norm:
DIN 97
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
120 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SZ 2
Weitere Suchbegriffe: DIN 97 Senkschraube, Holzschraube DIN 97, Schlitzschraube DIN 97, Senkkopfschraube DIN 97, Senkschraube DIN 97, din 97, Holzschraube, Holzschrauben, Schlitz, Senkkopf, DIN97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2464*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.