Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 B, Federring, 4 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 127 B, Federring, 4 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 127 B, Federring, 4 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 127 B, Federring, 4 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-20012794
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20012794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b4
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. DIN ist ähnlich DIN 127. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
127
Form:
B
Norm:
DIN 127 B
Material:
Federstahl
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
FST
Innendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b, Federringe, Sprengringe, DIN127B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00227*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0034*
€ 0,00405
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00321*
€ 0,00382
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0031*
€ 0,00369
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00301*
€ 0,00358
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00287*
€ 0,00342
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00227*
€ 0,0027
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.