Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 A, Federring, 18 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 A, Federring, 18 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 128 A, Federring, 18 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 128 A, Federring, 18 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-20012818
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20012818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 128. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: *) Teile können Chrom 6 frei nach Wahl angeboten werdenHinweis: Diese Norm wurde zurückgezogen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
128
Form:
A
Norm:
DIN 128 A
Material:
Federstahl
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
FST
Innendurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 federstahl, Federringe, Sprengringe, DIN128A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0726*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.