Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 10, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 10, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 315, Flügelmutter, M 10, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 315, Flügelmutter, M 10, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-20031510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20031510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m10
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
GT
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, Flügelmuttern, DIN315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2664*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.