Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 12, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 12, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 315, Flügelmutter, M 12, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 315, Flügelmutter, M 12, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-20031512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20031512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d m12
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
GT
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, Flügelmuttern, DIN315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5014*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6814*
€ 0,81087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6714*
€ 0,79897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6414*
€ 0,76327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6214*
€ 0,73947
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6014*
€ 0,71567
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.