Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 16, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 16, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 315, Flügelmutter, M 16, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 315, Flügelmutter, M 16, GT, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-20031516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20031516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
GT
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, DIN315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0053*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3753*
€ 1,63661
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,3553*
€ 1,61281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2953*
€ 1,54141
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2453*
€ 1,48191
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,2053*
€ 1,43431
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,0053*
€ 1,19631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.