Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472, Sicherungsring Form J, 13x1 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 472, Sicherungsring Form J, 13x1 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
DIN 472, Sicherungsring Form J, 13x1 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-20047213
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20047213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
472
Form:
J
Norm:
DIN 472 J
Stärke:
1 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
13 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,19*
€ 38,3061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,84*
€ 37,8896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,70*
€ 35,343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.