Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, Ringschraube, M 18, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, Ringschraube, M 18, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 580, Ringschraube, M 18, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 580, Ringschraube, M 18, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-200580718
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200580718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Stahl
Durchmesser:
18 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
C15E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8459*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8059*
€ 4,52902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7959*
€ 4,51712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5859*
€ 4,26722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4959*
€ 4,16012
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3659*
€ 4,00542
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,8459*
€ 3,38662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.