Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582, Ringmutter, M 39, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582, Ringmutter, M 39, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 582, Ringmutter, M 39, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 582, Ringmutter, M 39, C15E, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-200582739
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200582739
EAN/GTIN:
     4251063425941
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Eigenschaften: Neue Norm 09-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
582
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 582
Material:
Stahl
Durchmesser:
39 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
C15E
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 c15, din 582, DIN582, Ringmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,5394*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,8494*
€ 62,89079
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,2294*
€ 62,15299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,3594*
€ 58,73769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,9994*
€ 57,11929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,8094*
€ 55,70319
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,5394*
€ 47,05189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.