Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherschraube Linsenkopf, M 6x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherschraube Linsenkopf, M 6x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SZ
Becherschraube Linsenkopf, M 6x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SZ
Becherschraube Linsenkopf, M 6x50, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SZ
Artikel-Nr.:
     369-200603650
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     200603650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Linsenkopfschraube
mit Schlitz, Gewinde bis Kopf.
Weitere Informationen:
Normnummer:
Becher-SHR
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
Becher-SHR
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
50 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Weitere Suchbegriffe: Linsenschraube, linsenkopfschraube m6x50, becherschraube m6, becherschrauben, Linsenkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,064*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.