Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl verzinkt S235JR (ehem. ST37), M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl verzinkt S235JR (ehem. ST37), M
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl verzinkt S235JR (ehem. ST37), M
DIN 1478, Spannschloss mit Anschweißenden, Stahl verzinkt S235JR (ehem. ST37), M
Artikel-Nr.:
     369-20147888
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     20147888
EAN/GTIN:
     4251063419216
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae
Weitere Informationen:
Normnummer:
1478
Norm:
DIN
Länge l1:
110 mm
Ausführung:
Anschweißenden
Gewindedurchmesser:
M 8
Gewindelänge b:
65 mm
DIN:
1478
Oberfläche:
verzinkt
Länge l2:
120 mm
Länge l5:
240,0 - 325,0
Außendurchmesser d2:
17.2 mm
Nachstellbarkeit:
85 mm
Werkstoff:
S355JR (ehem. ST52)
Mutternhöhe m:
10 mm
Lochdurchmesser d4:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4565*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0565*
€ 2,44724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0365*
€ 2,42344
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9565*
€ 2,32824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8565*
€ 2,20924
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7965*
€ 2,13784
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4565*
€ 1,73324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.