Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480, Spannschlossmutter, M 30, 3.6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 30, 3.6, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 30, 3.6, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 30, 3.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-201480730
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     201480730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
spannschlossmutter din 1480 (ohne z...
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
3.6
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,8376*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,1076*
€ 16,78804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,0976*
€ 16,77614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,3376*
€ 15,87174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7776*
€ 15,20534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,2776*
€ 14,61034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8376*
€ 11,70674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.