Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 3,5x45/30 SK vz TG TX15, Inhalt 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 3,5x45/30 SK vz TG TX15, Inhalt 1000 Stück
FAKKT SPS 3,5x45/30 SK vz TG TX15, Inhalt 1000 Stück
FAKKT SPS 3,5x45/30 SK vz TG TX15, Inhalt 1000 Stück
FAKKT SPS 3,5x45/30 SK vz TG TX15, Inhalt 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     369-2020033545
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     2020033545
EAN/GTIN:
     4039934670078
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschraube 3,5 x 45 m...
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
3,5 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX15
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 3,5x45, Dielenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00498*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00724*
€ 0,00862
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00684*
€ 0,00814
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00666*
€ 0,00793
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00641*
€ 0,00763
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00611*
€ 0,00727
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00498*
€ 0,00593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.