Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 4,5x40 SK vz VG TX25, Inhalt 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 4,5x40 SK vz VG TX25, Inhalt 500 Stück
FAKKT SPS 4,5x40 SK vz VG TX25, Inhalt 500 Stück
FAKKT SPS 4,5x40 SK vz VG TX25, Inhalt 500 Stück
FAKKT SPS 4,5x40 SK vz VG TX25, Inhalt 500 Stück
Artikel-Nr.:
     369-2020044540
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     2020044540
EAN/GTIN:
     4039934670436
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4,5x40 torx
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
4,5 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
TX25
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx, Dielenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0108*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.