Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappsplinte, 4,5x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappsplinte, 4,5x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Klappsplinte, 4,5x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-202961
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     202961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
Weitere Informationen:
Normnummer:
Klappsplinte
Norm:
Klappsplinte
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Klappsplinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1163*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1463*
€ 0,1741
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.