Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappsplinte, 11x42, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappsplinte, 11x42, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Klappsplinte, 11x42, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-202965
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     202965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
Weitere Informationen:
Normnummer:
Klappsplinte
Norm:
Klappsplinte
Länge:
42 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
11 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Klappsplinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2151*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2951*
€ 0,35117
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2751*
€ 0,32737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2651*
€ 0,31547
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.